Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1301402901 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 14 S/o | AG4AKV 33XJ46

OSG 1301402901 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 7/8 inch x 14 S / o

În stoc
Articol: AG4AKV Model: 1301402901Crucea Ref: 33XJ46
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
€291.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă13014
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală125mm
Smoală14
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.697 "
Mărimea7 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1301400101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 12 S/o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€131.45
OSG 1301400201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 9/16 inch x 18 S/o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€118.33
OSG 1301400301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€166.27
OSG 1301400401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 18 S/o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€147.87
OSG 1301400501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 10 S/o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€250.93
OSG 1301400601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 9 S/o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€313.20
OSG 1301400701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1 inch x 8 S/o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€336.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1301402901 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 7/8 inch x 14 S / o
€291.56 /unitate