Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1301900603 Robinet cu vârf în spirală Cu fund modificat #10x32 Nitrură | AG4AXC 33XL96

OSG 1301900603 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #10x32 Nitrură

În stoc
Articol: AG4AXC Model: 1301900603Crucea Ref: 33XL96
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
€39.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă13019
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1301900103 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #2x56 Nitrură | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€73.96
OSG 1301900203 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #4x40 Nitrură | AG4AWY 33XL92 1301900203UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#49 / 16 "€46.90
OSG 1301900303 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #6x32 Nitrură | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "€38.83
OSG 1301900403 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #8x32 Nitrură | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€38.83
OSG 1301900503 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #10x24 Nitrură | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€38.21
OSG 1301900703 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 1/4 inch x 20 nitrură | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€42.12
OSG 1301900803 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 1/4 inch x 20 nitrură | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€44.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1301900603 Robinet cu vârf în spirală Fond modificat #10x32 Nitrură
€39.58 /unitate