Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1311900503 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 6 x 1.00 mm nitrură | AG3NRE 33PD34

OSG 1311900503 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 6 x 1.00 mm nitrură

În stoc
Element: AG3NRE Model: 1311900503Crucea Ref: 33PD34
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
€55.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanitrură
Număr listă13119
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală80mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.4.85mm
MărimeaM6
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilArticolNumăr listăLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1101600303 Dop de robinet cu punct spiralat #6x32 Nitrură | AG3NPM 33PC94 1101600303dopAtingeți punctul spiral1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3€28.34
OSG 1301901303 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 3/8 inch x 16 nitrură | AG3NQX 33PD27 1301901303Modificarea funduluiAtingeți punctul spiral130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3€60.10
OSG 1311900803 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 8 x 1.25 mm nitrură | AG3NRF 33PD35 1311900803Modificarea funduluiAtingeți punctul spiral1311929mmMetric grosier90mm1.25mmD5€62.45
OSG 2402703 Dop de robinet cu caneluri drepte #10x32 Nitrură | AG3NTT 33PD71 2402703dopButon de flaut drept2407 / 8 "UNF2.375 "32H3€27.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1311900503 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat 6 x 1.00 mm nitrură
€55.10 /unitate