Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400122500 Robinet de formare a filetului Inferioară #12-24 Luminoasă | AH3ZCQ 33WF28

OSG 1400122500 Robinet de formare a filetului Partea inferioară #12-24 Luminoasă

În stoc
Articol: AH3ZCQ Model: 1400122500Crucea Ref: 33WF28

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listă14001
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Diametrul tijei.0.22 "
Atingeți StilFormarea firului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Dimensiune de filet# 12-24
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H7

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1400125300 Dop de robinet pentru formare filet #12-28 Bright | AH3ZCR 33WG29 14001253002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-28UNF€24.33
OSG 1400139500 Robinet de formare a filetului Inferioară 7/16-14 Luminos | AH3ZCY 33WM44 14001395003.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14UNC€61.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400122500 Robinet de formare a filetului Partea inferioară #12-24 Luminoasă
€24.33 /unitate