Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400125300 Dop de robinet pentru formare filet #12-28 Bright | AH3ZCR 33WG29

OSG 1400125300 Dop de robinet pentru formarea filetului #12-28 Luminos

În stoc
Articol: AH3ZCR Model: 1400125300Crucea Ref: 33WG29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€24.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listă14001
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Diametrul tijei.0.22 "
Atingeți StilFormarea firului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Dimensiune de filet# 12-28
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H8

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1400122500 Robinet de formare a filetului Inferioară #12-24 Luminoasă | AH3ZCQ 33WF28 14001225002.375 "0.22 "15 / 16 "# 12-24UNC€24.33
OSG 1400139500 Robinet de formare a filetului Inferioară 7/16-14 Luminos | AH3ZCY 33WM44 14001395003.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14UNC€61.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400125300 Dop de robinet pentru formarea filetului #12-28 Luminos
€24.33 /unitate