Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BYY 36RG42

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/16-18 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7BYY Model: FB3HEXB516181P25Crucea Ref: 36RG42
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
€37.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB516181P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/16-18 X 1 inch, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€37.82 /ambalaj