Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400132308 Filet Forma Tap Short Fund 5/16-24 TiCN | AH3ZCW 33WK42

OSG 1400132308 Filet Forma Tap Short Fund 5/16-24 TiCN

În stoc
Articol: AH3ZCW Model: 1400132308Crucea Ref: 33WK42
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
€39.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaTicn
Număr listă14001
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală2 23 / 32 "
Diametrul tijei.0.318 "
Atingeți StilFormarea firului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5/16 "-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H5

Variante de produs

ProdusModelSmoalăTipul dimensiuniifinalizareaLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
OSG 1605034107 Acoperire pentru robinet de ulei 3/4 inch x 10 V | AG3NTA 33PD55 160503410710-V AcoperireH70.442 "3 / 4 "Formare2"€505.80
OSG 1615008255 Acoperire în V de formare a robinetului de ulei 8 x 1.25 mm | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V AcoperireD56.00mmM8Formare29mm€138.91
OSG 1615016151 Acoperire în V de 16 x 1.50 mm pentru formarea robinetului de ulei | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V AcoperireD119.20mmM16Formare46mm€376.75
OSG 1625001642 Robinet de formare a filetului Partea inferioară modificată #1-64 V Strat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-InchTicn-0.141 "-Formarea firului3 / 8 "€107.96
OSG 1635010015 Formă filet Tap Mod Inferioară M10 x 1.00 V Strat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metricTicn-9.68mm-Formarea firului32mm€153.56
OSG 1400105808 Dop de robinet pentru formarea filetului #4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-InchTicn-0.141 "-Formarea firului9 / 16 "€31.92
OSG 1400107308 Dop de robinet pentru formarea filetului #4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-InchTicn-0.141 "-Formarea firului9 / 16 "€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400132308 Filet Forma Tap Short Fund 5/16-24 TiCN
€39.17 /unitate