Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400152008 Forming Tap Forming 5/8 Inch x 18 Ticn | AG3YER 33WR68

OSG 1400152008 Robinet de formare Formare 5/8 inch x 18 Ticn

În stoc
Articol: AG3YER Model: 1400152008Crucea Ref: 33WR68
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
€124.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaTicn
Număr listă14001
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH7
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1400144008 Robinet de formare Formare 1/2 inch x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "Ticn3UNC3.375 "13H80.367 "€76.80
OSG 1400147205 Formare robinet Formare 9/16 inch x 12 tablă | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Staniu3UNC3.59312H40.429 "€119.95
OSG 1400147301 Robinet de formare Formare 9/16 inch x 12 S/o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Oxid de abur3UNC3.59312H50.429 "€97.07
OSG 1400147305 Formare robinet Formare 9/16 inch x 12 tablă | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Staniu3UNC3.59312H50.429 "€119.95
OSG 1400150208 Forming Tap Forming 5/8 Inch x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "Ticn4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€124.40
OSG 1400150308 Robinet de formare Formare 5/8 inch x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "Ticn4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€124.40
OSG 1400125608 Robinet de formare Formare 1/4 inch x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"Ticn3UNC2.5 "20H50.255 "€33.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400152008 Robinet de formare Formare 5/8 inch x 18 Ticn
€124.40 /unitate