Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1410104500 Thread Forming Tap, M8X1.25 Thread Size, 15 mm Thread Length, 69 mm Length, Right Hand, D9 | CT7AUY 6WFJ9

OSG 1410104500 Robinet de formare a filetului, M8X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 15 mm, Lungime 69 mm, mâna dreaptă, D9

În stoc
Articol: CT7AUY Model: 1410104500Crucea Ref: 6WFJ9
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
€28.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 1400100006 Robinet pentru formare filet, dimensiune filet #0-80, lungime filet 1/4 inch, lungime 1 5/8 inch | CT6ZGZ 54MF16 1400100006€35.59
OSG 1400100000 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000€32.37
OSG 1400100100 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100€33.58
OSG 1400100101 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101€31.27
OSG 1405000308 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHD 2TNC9 1405000308€86.45
OSG 1405000208 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHE 4HJD5 1405000208€85.62
OSG 1400100201 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHF 2TTR7 1400100201€32.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1410104500 Robinet de formare a filetului, M8X1.25 Dimensiune filet, Lungime filet 15 mm, Lungime 69 mm, mâna dreaptă, D9
€28.85 /unitate