Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1410105908 Forming Tap Forming M12-1.75mm Ticn | AG3ZKL 33XA95

OSG 1410105908 Formare Tap Formare M12-1.75mm Ticn

În stoc
Articol: AG3ZKL Model: 1410105908Crucea Ref: 33XA95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€77.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaTicn
Număr listă14101
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală86mm
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.9.30mm
MărimeaM12
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 1410100801 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S/o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmOxid de abur246mm0.45mmD33.58mmM2.5€36.84
OSG 1410100805 Formare Tap Formare M2.5-0.45mm Tin | AG3ZDB 33WZ40 141010080513mmStaniu246mm0.45mmD33.58mmM2.5€40.81
OSG 1410100901 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S/o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmOxid de abur246mm0.45mmD53.58mmM2.5€38.87
OSG 1410100905 Formare Tap Formare M2.5-0.45mm Tin | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmStaniu246mm0.45mmD53.58mmM2.5€42.14
OSG 1410101801 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S/o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmOxid de abur351mm0.60mmD43.58mmM3.5€23.55
OSG 1410101805 Formare Tap Formare M3.5-0.60mm Tin | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmStaniu351mm0.60mmD43.58mmM3.5€32.36
OSG 1410101901 Formare Tap Formare M3.5-0.60mm S/o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmOxid de abur351mm0.60mmD63.58mmM3.5€23.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1410105908 Formare Tap Formare M12-1.75mm Ticn
€77.28 /unitate