Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 147508 Spiral Flute Tap Bottom 7/16 Inch x 20 V Coating | AG4HBW 33ZD31

OSG 147508 Inferior robinet cu caneluri spiralate 7/16 inch x 20 V acoperire

În stoc
Articol: AG4HBW Model: 147508Crucea Ref: 33ZD31
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
€193.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaV Acoperire
Număr listă302
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.375 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1311300608 Inferior robinet cu caneluri spiralate 8 x 1.25 mm Acoperire în V | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metric grosier90mm1.25mm6H8.10mm€121.21
OSG 1311300708 Inferior robinet cu caneluri spiralate 10x1.25 mm Acoperire în V | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metric Fine100mm1.25mm6H9.70mm€141.36
OSG 1311300908 Inferior robinet cu caneluri spiralate 12x1.25 mm Acoperire în V | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metric Fine100mm1.25mm6H9.30mm€160.68
OSG 1311301008 Inferior robinet cu caneluri spiralate 12x1.50 mm Acoperire în V | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metric Fine100mm1.50mm6H9.30mm€169.68
OSG 1301300508 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 20 V Acoperire | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€102.50
OSG 1301300608 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 1/4 inch x 28 V Acoperire | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€107.12
OSG 1301300708 Inferioară robinet cu caneluri spiralate 5/16 inch x 18 V Acoperire | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€112.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 147508 Inferior robinet cu caneluri spiralate 7/16 inch x 20 V acoperire
€193.61 /unitate