Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1500200900 Calibre pentru dop cu filet 6h M8 x 1.25 Certificare formă scurtă | AG4JWU 33ZP07

OSG 1500200900 Calibre pentru dop cu filet 6h M8 x 1.25 Certificare formă scurtă

În stoc
Articol: AG4JWU Model: 1500200900Crucea Ref: 33ZP07

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet Plug Gage
Clasă6H
Dimensiunea A1/2 GB
Dimensiunea B0.28 Go
Dimensiunea C5 No-Go
Dimensiunea D0.29 interzicere
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Lungimea filetuluiDu-te 1/2, No-Go 5/16 "
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Tip filetmetric
TipDu-te / Nu Du-te

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetClasăDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1500104000 Calibre pentru dop cu filet 1 1/4-7 Unc Certificare formă scurtă | AG4JVN 33ZN78 1500104000UNC2B1-1 / 4 Du-te1.16 Go3 No-Go1.17 interzicereMergeți 1-1 / 4, Nu mergeți 3/4 "1 1 / 4-7€99.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1500200900 Calibre pentru dop cu filet 6h M8 x 1.25 Certificare formă scurtă
€28.70 /unitate