Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1602107 Dop de robinet cu caneluri drepte 7/16 inch x 14 N/s/o | AG4EMK 33YL14

OSG 1602107 Dop de robinet cu canelură dreaptă 7/16 inch x 14 N/s/o

În stoc
Element: AG4EMK Model: 1602107Crucea Ref: 33YL14
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
€39.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaAzotură / oxid de abur
Număr listă101C
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1600007 Robinet cu caneluri drepte cu fund 9/16 inch x 18 N/s/o | AG4ELW 33YL01 1600007În jos101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€72.36
OSG 1600107 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 N/s/o | AG4ELX 33YL02 1600107dop101C41"UNC2.5 "20H3€15.58
OSG 1600307 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 N/s/o | AG4ELY 33YL03 1600307dop101C41"UNC2.5 "20H5€18.71
OSG 1600407 Robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 20 N/s/o | AG4ELZ 33YL04 1600407În jos101C41"UNC2.5 "20H5€20.62
OSG 1600507 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 N/s/o | AG4EMA 33YL05 1600507dop101C41"UNF2.5 "28H3€17.58
OSG 1600607 Robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 28 N/s/o | AG4EMB 33YL06 1600607În jos101C41"UNF2.5 "28H3€15.61
OSG 1600707 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/16 inch x 18 N/s/o | AG4EMC 33YL07 1600707dop101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€19.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1602107 Dop de robinet cu canelură dreaptă 7/16 inch x 14 N/s/o
€39.81 /unitate