Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1605056185 Robinet de formare Acoperire de formare 5/16 inch x 18 V | AG3UTF 33VR41

OSG 1605056185 Robinet de formare Acoperire de formare de 5/16 inch x 18 V

În stoc
Element: AG3UTF Model: 1605056185Crucea Ref: 33VR41
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
€152.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16050
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală90mm
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1605012135 Robinet de formare Acoperire de formare 1/2 inch x 13 V | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€270.40
OSG 1605012205 Robinet de formare Acoperire 1/2 inch x 20 V | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€260.10
OSG 1605014204 Robinet de formare Acoperire 1/4 inch x 20 V | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€115.41
OSG 1605014284 Robinet de formare Acoperire de formare 1/4 inch x 28 V | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€120.23
OSG 1605038165 Robinet de formare Acoperire de formare 3/8 inch x 16 V | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€186.29
OSG 1605038245 Robinet de formare Acoperire de formare 3/8 inch x 24 V | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€186.29
OSG 1605056245 Robinet de formare Acoperire de formare 5/16 inch x 24 V | AG3UTG 33VR42 1605056245UNF390mm24H50.318 "5 / 16 "1.125 "€152.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1605056185 Robinet de formare Acoperire de formare de 5/16 inch x 18 V
€152.80 /unitate