Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1625001722 Thread Forming Tap #1x72 V Coating | AG3UXB 33VT31

OSG 1625001722 Robinet de formare a filetului #1x72 V Acoperire

În stoc
Articol: AG3UXB Model: 1625001722Crucea Ref: 33VT31
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
€109.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16250
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală1 49 / 64 "
Smoală72
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#1
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiMărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1625004485 Thread Forming Tap #4x48 V Coating | AG3UXQ 33VT44 16250044852 13 / 64 "48H5#49 / 16 "€100.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1625001722 Robinet de formare a filetului #1x72 V Acoperire
€109.09 /unitate