Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1635007015 Forming Tap Forming 7x1.00mm V Coating | AG3VBA 33VU23

OSG 1635007015 Robinet de formare Acoperire în V 7x1.00 mm

În stoc
Articol: AG3VBA Model: 1635007015Crucea Ref: 33VU23
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
€112.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16350
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală80mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.08mm
MărimeaM7
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1635003053 Forming Tap Forming 3x0.50mm V Strat | AG3VAH 33VU07 1635003053Metric grosier256mm0.50mmD33.58mmM316mm€87.63
OSG 1635003055 Forming Tap Forming 3x0.50mm V Strat | AG3VAJ 33VU08 1635003055Metric grosier256mm0.50mmD53.58mmM316mm€87.63
OSG 1635003353 Forming Tap Forming 3x0.35mm V Strat | AG3VAK 33VU09 1635003353Metric Fine256mm0.35mmD33.58mmM316mm€92.58
OSG 1635003355 Forming Tap Forming 3x0.35mm V Strat | AG3VAL 33VU10 1635003355Metric Fine256mm0.35mmD53.58mmM316mm€92.58
OSG 1635004054 Forming Tap Forming 4x0.50mm V Strat | AG3VAM 33VU11 1635004054Metric Fine363mm0.50mmD44.10mmM419mm€92.54
OSG 1635004056 Forming Tap Forming 4x0.50mm V Strat | AG3VAN 33VU12 1635004056Metric Fine363mm0.50mmD64.10mmM419mm€92.54
OSG 1635004074 Forming Tap Forming 4x0.70mm V Strat | AG3VAP 33VU13 1635004074Metric grosier363mm0.70mmD44.10mmM419mm€89.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1635007015 Robinet de formare Acoperire în V 7x1.00 mm
€112.35 /unitate