Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1635018353 Forming Tap Forming 1.8x0.35mm V Coating | AG3VBZ 33VU46

OSG 1635018353 Robinet de formare Acoperire în V 1.8x0.35 mm

În stoc
Articol: AG3VBZ Model: 1635018353Crucea Ref: 33VU46

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€98.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16350
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală40mm
Smoală0.35mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.3.58mm
MărimeaM1.8
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1635002043 Forming Tap Forming 2x0.40mm V Strat | AG3VAF 33VU05 1635002043Metric grosier245mm0.40mmD33.58mmM211mm€94.32
OSG 1635002045 Forming Tap Forming 2x0.40mm V Strat | AG3VAG 33VU06 1635002045Metric grosier245mm0.40mmD53.58mmM211mm€94.32
OSG 1635010018 Forming Tap Forming 10x1.00mm V Strat | AG3VBH 33VU31 1635010018Metric Fine490mm1.00mmD89.68mmM1032mm€153.56
OSG 1635010156 Forming Tap Forming 10x1.50mm V Strat | AG3VBJ 33VU32 1635010156Metric grosier4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm€153.56
OSG 1635010255 Forming Tap Forming 10x1.25mm V Strat | AG3VBK 33VU33 1635010255Metric Fine4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm€153.56
OSG 1635012156 Forming Tap Forming 12x1.50mm V Strat | AG3VBL 33VU34 1635012156Metric Fine4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm€201.09
OSG 1635012756 Forming Tap Forming 12x1.75mm V Strat | AG3VBM 33VU35 1635012756Metric grosier4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm€209.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1635018353 Robinet de formare Acoperire în V 1.8x0.35 mm
€98.17 /unitate