Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1636000508 Forming Tap Forming 5x0.80mm V Strat | AG4GTQ 33ZA23

OSG 1636000508 Robinet de formare Acoperire în V 5x0.80 mm

În stoc
Articol: AG4GTQ Model: 1636000508Crucea Ref: 33ZA23
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
€101.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16360
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală70mm
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiD4
Diametrul tijei.6.40mm
MărimeaM5
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1636000308 Forming Tap Forming 3x0.50mm V Strat | AG4GTN 33ZA21 1636000308Metric grosier256mm0.50mmD33.58mmM317mm€95.74
OSG 1636000408 Forming Tap Forming 4x0.70mm V Strat | AG4GTP 33ZA22 1636000408ITS363mm0.70mmD45.00mmM422mm€97.56
OSG 1636000608 Forming Tap Forming 6 x 1.00mm V Acoperire | AG4GTR 33ZA24 1636000608ITS380mm1.00mmD58.08mmM634mm€136.72
OSG 1636000708 Robinet de formare Acoperire în V 8 x 1.25 mm | AG4GTT 33ZA25 1636000708ITS390mm1.25mmD69.70mmM832mm€166.52
OSG 1636001408 Forming Tap Forming 22x2.50mm V Strat | AG4GUA 33ZA32 1636001408ITS4140mm2.50mmD1020.30mmM222.5 "€761.22
OSG 1636001508 Forming Tap Forming 24x3.00mm V Acoperire | AG4GUB 33ZA33 1636001508ITS4160mm3.00mmD1122.70mmM2465mm€989.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1636000508 Robinet de formare Acoperire în V 5x0.80 mm
€101.98 /unitate