Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1645502043 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 2x0.40mm Tin | AG3ZQF 33XD08

OSG 1645502043 robinet spiralat cu fund modificat 2x0.40 mm tablă

În stoc
Articol: AG3ZQF Model: 1645502043Crucea Ref: 33XD08
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
€119.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă16455
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi2
Lungime totală45mm
Smoală0.40mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.3.58mm
MărimeaM2
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1430105 Spiral Flute Robinet Fund 1/4 inch x 20 Tin | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Staniu1071 / 4 "În jos1"UNCOțel de mare viteză€35.47
OSG 1645514207 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 14x2.00 mm tablă | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmStaniu16455M14Modificarea fundului42mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€224.54
OSG 1645516205 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 16x2.00 mm tablă | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmStaniu16455M16Modificarea fundului46mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€249.26
OSG 1645516207 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 16x2.00 mm tablă | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmStaniu16455M16Modificarea fundului46mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€249.26
OSG 1645518257 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 18x2.50 mm tablă | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmStaniu16455M18Modificarea fundului46mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€345.10
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "Ticn313#6În jos11 / 16 "UNCVC-10€60.00
OSG 142108 Spiral Flute Tap Bottom #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "Ticn313#8În jos3 / 4 "UNCVC-10€57.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1645502043 robinet spiralat cu fund modificat 2x0.40 mm tablă
€119.94 /unitate