Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1651002308 Dop de robinet cu vârf spiralat 18 x 2.50 mm Acoperire în V | AG2XNF 32NH48

OSG 1651002308 Dop de robinet cu vârf spiralat 18 x 2.50 mm Acoperire în V

În stoc
Articol: AG2XNF Model: 1651002308Crucea Ref: 32NH48
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
€223.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă16510
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală125mm
Smoală2.50mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.13.70mm
MărimeaM18
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului43mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1372
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1651002408 Dop de robinet cu vârf spiralat 20 x 1.50 mm Acoperire în V | AG2XNG 32NH49 1651002408Metric Fine4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm€300.94
OSG 1651002508 Dop de robinet cu vârf spiralat 20 x 2.50 mm Acoperire în V | AG2XNH 32NH50 1651002508Metric grosier3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm€308.70
OSG 1651002608 Dop de robinet cu vârf spiralat 22 x 1.50 mm Acoperire în V | AG2XNJ 32NH51 1651002608Metric Fine4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm€328.60
OSG 1651000108 Dop de robinet cu punct spiralat 3 x 0.50 mm Acoperire în V | AG2XWM 32NH26 1651000108Metric grosier355mm0.50mmD33.58mmM318mm€50.25
OSG 1651000208 Dop de robinet cu punct spiralat 4 x 0.50 mm Acoperire în V | AG2XWN 32NH27 1651000208Metric Fine363mm0.50mmD34.10mmM421mm€46.45
OSG 1651000308 Dop de robinet cu punct spiralat 4 x 0.70 mm Acoperire în V | AG2XWP 32NH28 1651000308Metric grosier363mm0.70mmD44.10mmM421mm€40.85
OSG 1651000408 Dop de robinet cu punct spiralat 5 x 0.50 mm Acoperire în V | AG2XWQ 32NH29 1651000408Metric Fine369mm0.50mmD35.00mmM525mm€44.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1651002308 Dop de robinet cu vârf spiralat 18 x 2.50 mm Acoperire în V
€223.06 /unitate