Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1706908 Spiral Point Tap Plug #10-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZDX 33XT67

OSG 1706908 Dop de robinet cu vârf spiralat #10-32 TiCN 3 caneluri

În stoc
Element: AH3ZDX Model: 1706908Crucea Ref: 33XT67
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
€51.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaTicn
Număr listă312NI
MaterialMetal praf
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Diametrul tijei.0.194 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet# 10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelLimite diametrul pasuluifinalizareaArticolDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1714608 Dop de robinet cu vârf spiralat #2x56 V Acoperire | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.141 "#2dop9 / 16 "ITS€119.83
OSG 1714708 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 V Acoperire | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.141 "#4dop11 / 16 "ITS€79.85
OSG 1714808 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.194 "#6dop7 / 8 "ITS€66.84
OSG 1714908 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4HND 33ZF82 1714908H3V AcoperireAtingeți punctul spiral0.194 "#6dop7 / 8 "ITS€66.84
OSG 1715008 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.22 "#8dop15 / 16 "ITS€66.84
OSG 1715108 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V AcoperireAtingeți punctul spiral0.22 "#8dop15 / 16 "ITS€66.84
OSG 1715208 Dop de robinet cu punct spiralat #10x32 V Acoperire | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.255 "#10dop1"ITS€68.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1706908 Dop de robinet cu vârf spiralat #10-32 TiCN 3 caneluri
€51.63 /unitate