Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1735505 Țeavă de robinet 1/2 inch x 14 S/O | AG4JJY 33ZL52

OSG 1735505 Țeavă robinet țeavă 1/2 inch x 14 S/O

În stoc
Articol: AG4JJY Model: 1735505Cruce Ref: 33ZL52
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
€191.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaOxid de abur
Număr listă308
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală3.125 "
Smoală14
Limite diametrul pasului2.5P
Diametrul tijei.0.688 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1735005 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "€78.92
OSG 1735105 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 S/O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.56
OSG 1735205 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 S/O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "€85.89
OSG 1735405 Țeavă de robinet 3/8 inch x 18 S/O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€123.96
OSG 1744905 Țeavă de robinet 1 inch x 11-1/2 S/O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "€410.20
OSG 1737505 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 S/O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "€74.15
OSG 1737605 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 S/O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1735505 Țeavă robinet țeavă 1/2 inch x 14 S/O
€191.51 /unitate