Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1738501 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 14 S/o | AG4BZN 33XV81

OSG 1738501 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 14 S/o

În stoc
Articol: AG4BZN Model: 1738501Crucea Ref: 33XV81

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă300
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0383
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaLungimea filetuluiTip filetMaterialNumăr de flauturiPreț
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Oxid de abur312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Oxid de abur312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€42.75
OSG 1750405 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmOxid de abur342M419mmMetric grosierOțel de mare viteză-E3€31.39
OSG 1750705 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmOxid de abur342M522mmMetric grosierOțel de mare viteză-E3€35.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1738501 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 14 S/o
€54.04 /unitate