Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1744805 Țeavă de robinet 3/4 inch x 14 tablă | AG4JJZ 33ZL53

OSG 1744805 Țeavă robinet țeavă 3/4 inch x 14 tablă

În stoc
Articol: AG4JJZ Model: 1744805Cruce Ref: 33ZL53
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
€259.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pe țeavă
finalizareaStaniu
Număr listă308
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală3.25 "
Smoală14
Diametrul tijei.0.906 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilPipe
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaNumăr listăLungimea filetuluiTip filetMaterialNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1311100 Țeavă de robinet 1/8 inch x 27 Bright | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Luminos108AL3 / 4 "NPTOțel de mare viteză42.125 "€70.33
OSG 1311200 Țevi de robinet 1/4 inch x 18 Bright | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Luminos108AL1 1 / 16 "NPTOțel de mare viteză42.437 "€77.65
OSG 1311400 Țeavă de robinet 3/8 inch x 18 Bright | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Luminos108AL1 1 / 16 "NPTOțel de mare viteză42 9 / 16 "€102.50
OSG 1311500 Țeavă de robinet 3/4 inch x 14 Bright | AG4JLY 33ZL98 13115003 / 4 "Luminos108AL1.375 "NPTOțel de mare viteză53.25 "€220.67
OSG 1311800 Teava de robinet 1/2 inch x 14 Bright | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Luminos108AL1.375 "NPTOțel de mare viteză43.125 "€162.91
OSG 1312501 Țeavă de robinet 1/16 inch x 27 S/o | AG4JMB 33ZM02 13125011 / 16 "Oxid de abur11811 / 16 "NPTFOțel de mare viteză42.125 "€65.62
OSG 1313301 Țeavă de robinet 1-1/4 inch x 11-1/2 S/o | AG4JMT 33ZM17 13133011.25 "Oxid de abur1181.75 "NPTFOțel de mare viteză54"€466.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1744805 Țeavă robinet țeavă 3/4 inch x 14 tablă
€259.57 /unitate