TELEMECANIQUE SENSORS Comutator de blocare de siguranță cu blocare metalică


Filtru
Evaluare contact AC: 0.75A @ 240V , Materialul corpului: Zamak , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Evaluare contact DC: 0.55A @ 24V , Adâncime: 2.01 " , Material cap: Zamak , Înălțime: 8.07 " , Evaluare IP: 67 , Forța de operare: 4.5 lb. Deblocat, 517 lb. Blocat , Temp. Gamă: -13 grade până la 140 grade F , Stil: Blocare metalică , latime: 1.71 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
XCSLF3737333
1NU, 2NC€1,021.64
A
XCSLF3737313
1NU, 2NC€1,100.78
A
XCSLF2727313
2NC€694.39
A
XCSLF2727333
2NC€755.33
A
XCSLF3535313
2NU, 1NC€1,172.85
A
XCSLF3535333
2NU, 1NC€1,010.60
A
XCSLF3838313
3NC€984.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?