Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3535313 Întrerupător de blocare de siguranță 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535313 Întrerupător de blocare de siguranță 2nr 1nc 240v

În stoc
Articol: AF6GDM Model: XCSLF3535313Crucea Ref: 14L745
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
€1,172.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC0.75A @ 240V
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact2NU, 1NC
Evaluare contact DC0.55A @ 24V
Adâncime2.01 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime8.07 "
IP Rating-ul67
Forța de operare4.5 lb. Deblocat, 517 lb. Blocat
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 140 grade F
StilBlocare metalică
Lăţime1.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Tensiunea solenoidului (24VAC / DC)
    • Caracteristici speciale: 300 de contacte solenoide

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF2727313 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC€694.39
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF2727333 Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC€755.33
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3535333 Întrerupător de blocare de siguranță 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332NU, 1NC€1,010.60
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3737313 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NU, 2NC€1,100.77
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3737333 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NU, 2NC€1,021.64
SENSORI TELEMECANIQUE XCSLF3838313 Întrerupător de blocare de siguranță 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC€984.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535313 Întrerupător de blocare de siguranță 2nr 1nc 240v
€1,172.84 /unitate