Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1745600 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 Bright | AG4EBK 33YH98

OSG 1745600 Dop de robinet drept 1/4 inch x 28 Bright

În stoc
Element: AG4EBK Model: 1745600Crucea Ref: 33YH98
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
€34.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă305
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1745000 Dop de robinet drept flute #4x40 Bright | AG4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC€34.86
OSG 1745100 Dop de robinet drept flute #6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€30.24
OSG 1745200 Dop de robinet drept flute #8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC€32.43
OSG 1745300 Dop de robinet drept flute #10x24 Bright | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€31.76
OSG 1745400 Dop de robinet drept flute #10x32 Bright | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF€31.76
OSG 1745500 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 Bright | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€33.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1745600 Dop de robinet drept 1/4 inch x 28 Bright
€34.06 /unitate