Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1973501 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.00mm S/o | AG4FUY 33YV33

OSG 1973501 Inferior robinet cu caneluri drepte 8 x 1.00 mm S/o

În stoc
Element: AG4FUY Model: 1973501Crucea Ref: 33YV33
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
€24.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaOxid de abur
Număr listă141
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală69mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.08mm
MărimeaM8
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1590101 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 S/o | AG4EJW 33YP12 1590101Mufă supradimensionată101H41"UNC2.5 "20+0.005€21.18
OSG 1590301 Robinet cu caneluri drepte E dop 1/4 inch x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Mufă supradimensionată101H41"UNF2.5 "28+0.005€21.18
OSG 1975601 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 16 x 1.50 mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601În jos141446mmMetric Fine97mm1.50mmD6€99.35
OSG 22622 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622În jos121324mmMetric grosier62mm1.00mm2€19.78
OSG 22628 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 8 x 1.25 mm S/o | AG4EKZ 33YW30 22628În jos121430mmMetric grosier70mm1.25mm2€21.90
OSG 22633 Dop de robinet cu caneluri drepte 10x1.50 mm S/o | AG4ELA 33YW31 22633dop121432mmMetric grosier75mm1.50mm2€46.23
OSG 1125901 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/8 inch x 18 S/o | AG4FAV 33YP10 1125901dop101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€98.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1973501 Inferior robinet cu caneluri drepte 8 x 1.00 mm S/o
€24.59 /unitate