Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 20212900 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 11/32 inch, 1/2 inch L de tăiere | CD2KRD 35CE49

OSG 20212900 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 11/32 inch, 1/2 inch L de tăiere

În stoc
Articol: CD2KRD Model: 20212900Crucea Ref: 35CE49

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€70.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 2 "
Număr listă2021
Materialcarbid
Dia de frezare.11 / 32 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Tip ShankEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip de tăiereTipul dimensiuniiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaCalitatePreț
OSG 6600300 Moara de capat de metal pulbere 1/4in pătrat 3FL | AH3XBH 33PC59 6600300Metal prafCentruFracțional Inch32.437 "3 / 8 "LuminosVC-10€68.44
OSG 3130520 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 2.00 mm, număr caneluri 4, lungime de tăiere 6.00 mm | CD2HGG 35AM90 3130520carbidCentrumetric440mm4.00mmWXLScop general€79.22
OSG 3130530 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 3.00 mm, număr caneluri 4, lungime de tăiere 8.00 mm | CD2HGH 35AM91 3130530carbidCentrumetric445mm6.00mmWXLScop general€75.58
OSG 3135020 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 4.00 mm, număr caneluri 2, lungime de tăiere 6.00 mm | CD2HGJ 35AP87 3135020carbidCentrumetric260mm6.00mmWXLScop general€126.75
OSG 484-6251 Freză cu capăt pătrat, diametru de frezare de 5/8 inchi, lungime de tăiere de 2 inchi | CD2UHM 35CT46 484-6251carbidCentruFracțional Inch46"5 / 8 "LuminosScop general€253.42
OSG 484-7501 Freză cu capăt pătrat, diametru de frezare de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 2 inchi | CD3TPA 35CT47 484-7501carbidCentruFracțional Inch46"3 / 4 "LuminosScop general€320.81
OSG 484-3753 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 3/8 inchi, lungime de tăiere de 3 inchi | CD3TWP 35CT44 484-3753carbidCentruFracțional Inch46"3 / 8 "LuminosScop general€157.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 20212900 Freză cu capăt pătrată, diametru de frezare 11/32 inch, 1/2 inch L de tăiere
€70.94 /unitate