Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2105200 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Bright | AG4DZR 33YH57

OSG 2105200 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 Bright

În stoc
Articol: AG4DZR Model: 2105200Crucea Ref: 33YH57
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
€119.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă917
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală6"
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "Ticn280#2dop7 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€55.25
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "Ticn280#4dop9 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€35.32
OSG 2835408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "Ticn2801 / 4 "dop1"UNFOțel de mare viteză-E€37.00
OSG 2844008 Dop de robinet cu punct spiralat 7/8 inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "Ticn2807 / 8 "dop2 7 / 32 "UNCOțel de mare viteză-E€256.01
OSG 2852001 Dop de robinet cu punct spiralat 1-1/2 inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Oxid de abur2801.5 "dop3"8 pitchOțel de mare viteză-E€1,022.51
OSG 2891101 Dop de robinet cu punct spiralat 7x1.00 mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmOxid de abur289M7dop34mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€48.79
OSG 2888205 Dop de robinet cu vârf spiralat 5x0.80 mm Tină | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmStaniu288M5dop22mmMetric grosierOțel de mare viteză€28.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2105200 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 Bright
€119.54 /unitate