Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2844008 Dop de robinet cu punct spiralat 7/8 inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63

OSG 2844008 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/8 inch x 9 Ticn

În stoc
Articol: AG4DCB Model: 2844008Crucea Ref: 33YC63
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
€256.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă280
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală4 11 / 16 "
Smoală9
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.697 "
Mărimea7 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "Ticn280#2dop7 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€55.25
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "Ticn280#4dop9 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€35.32
OSG 2835408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "Ticn2801 / 4 "dop1"UNFOțel de mare viteză-E€37.00
OSG 2852001 Dop de robinet cu punct spiralat 1-1/2 inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Oxid de abur2801.5 "dop3"8 pitchOțel de mare viteză-E€1,022.51
OSG 2891101 Dop de robinet cu punct spiralat 7x1.00 mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmOxid de abur289M7dop34mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€48.79
OSG 2888205 Dop de robinet cu vârf spiralat 5x0.80 mm Tină | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmStaniu288M5dop22mmMetric grosierOțel de mare viteză€28.34
OSG 1204200 Dop de robinet cu punct spiralat #12x24 Bright | AG4DJF 33YE14 12042000.22 "Luminos105#12dop15 / 16 "UNCOțel de mare viteză€21.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2844008 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/8 inch x 9 Ticn
€256.01 /unitate