Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS SL2-10P Manșon cablu de sârmă 5/16 inch 122 cupru | AA8BBE 16X796

LOOS SL2-10P Manșon cablu de sârmă 5/16 inch 122 cupru

În stoc
Element: AA8BBE Model: SL2-10PCrucea Ref: 16X796
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
€7.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialCupru 122
Sârmă cablu Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSârmă cablu Dia.Preț
LOOS SL2-1P Manșon cablu de sârmă 1/32 inch 122 cupru | AA8BAV 16X787 SL2-1PPlacat cu zinc1 / 32 "€0.19
LOOS SL2-1.5P Manșon cablu de sârmă 3/64 inch 122 cupru | AA8BAW 16X788 SL2-1.5PPlacat cu zinc3 / 64 "€0.45
LOOS SL2-2P Manșon cablu de sârmă 1/16 inch 122 cupru | AA8BAX 16X789 SL2-2PPlacat cu zinc1 / 16 "€0.42
LOOS SL2-3P Manșon cablu de sârmă 3/32 inch 122 cupru | AA8BAY 16X790 SL2-3PPlacat cu zinc3 / 32 "€0.59
LOOS SL2-4P Manșon cablu de sârmă 1/8 inch 122 cupru | AA8BAZ 16X791 SL2-4PPlacat cu zinc1 / 8 "€1.03
LOOS SL2-5P Manșon cablu de sârmă 5/32 inch 122 cupru | AA8BBA 16X792 SL2-5PPlacat cu zinc5 / 32 "€1.36
LOOS SL2-6P Manșon cablu de sârmă 3/16 inch 122 cupru | AA8BBB 16X793 SL2-6PPlacat cu zinc3 / 16 "€3.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS SL2-10P Manșon cablu de sârmă 5/16 inch 122 cupru
€7.27 /unitate