Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2494303 Dop de robinet cu caneluri drepte 3/8 inch x 16 Nitrură | AG4EJK 33YK78

OSG 2494303 Dop de robinet drept canelură 3/8 inch x 16 nitrură

În stoc
Articol: AG4EJK Model: 2494303Crucea Ref: 33YK78
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
€36.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareanitrură
Număr listă240
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 2401103 Dop de robinet cu caneluri drepte #5x40 Nitrură | AG4EGZ 33YK45 2401103dop24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€32.91
OSG 2401203 Fond de robinet cu caneluri drepte #5x40 Nitrură | AG4EHA 33YK46 2401203În jos24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€31.64
OSG 2401503 Dop de robinet cu caneluri drepte #6x32 Nitrură | AG4EHB 33YK47 2401503dop240311 / 16 "UNC2"32H3€30.19
OSG 2401603 Fond de robinet cu caneluri drepte #6x32 Nitrură | AG4EHC 33YK48 2401603În jos240311 / 16 "UNC2"32H3€27.07
OSG 2401903 Dop de robinet cu caneluri drepte #8x32 Nitrură | AG4EHD 33YK49 2401903dop24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€27.07
OSG 2402303 Dop de robinet cu caneluri drepte #10x24 Nitrură | AG4EHE 33YK50 2402303dop24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07
OSG 2402403 Nitrură de fund cu caneluri drepte #10x24 | AG4EHF 33YK51 2402403În jos24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€27.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2494303 Dop de robinet drept canelură 3/8 inch x 16 nitrură
€36.76 /unitate