Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2591701 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.25 mm S/o | AG3NTW 33PD74

OSG 2591701 Dop de robinet cu vârf spiralat 10x1.25 mm S/o

În stoc
Articol: AG3NTW Model: 2591701Crucea Ref: 33PD74
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
€57.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă259
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasului6H
Diametrul tijei.7.20mm
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 2591001 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetric grosier€38.05
OSG 2591401 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetric grosier€47.07
OSG 2591801 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50 mm S/o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmMetric grosier€63.66
OSG 2593201 Dop de robinet cu punct spiralat 18x2.50 mm S/o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetric grosier€171.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2591701 Dop de robinet cu vârf spiralat 10x1.25 mm S/o
€57.74 /unitate