Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2591801 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm S/o | AG3NTX 33PD75

OSG 2591801 Dop de robinet cu vârf spiralat 10x1.50 mm S/o

În stoc
Articol: AG3NTX Model: 2591801Crucea Ref: 33PD75
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
€63.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă259
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasului6H
Diametrul tijei.7.20mm
MărimeaM10
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 2591001 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S/o | AG3NTU 33PD72 259100180mm1.00mm4.85mmM625mmMetric grosier€38.05
OSG 2591401 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmMetric grosier€47.07
OSG 2591701 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm S/o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmMetric Fine€57.74
OSG 2593201 Spiral Point Tap Plug 18x2.50mm S/o | AG3NTY 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmMetric grosier€171.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2591801 Dop de robinet cu vârf spiralat 10x1.50 mm S/o
€63.66 /unitate