Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2703500 matriță rotundă Hss 3/8-16 Unc | AG3NNF 33PC60

OSG 2703500 matriță rotundă Hss 3/8-16 Unc

În stoc
Articol: AG3NNF Model: 2703500Crucea Ref: 33PC60
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
€65.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară rotundă
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
În afara Dia.1"
Smoală16
Mărimea3 / 8 "
Grosime3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelSmoalăMărimeaTip filetPreț
OSG 46064 matriță rotundă Hss M3.5x0.6 metrică | AG3NNJ 33PC63 460640.6M3.5metric€66.45
OSG 46085 matriță rotundă Hss M8 x 1.25 metrică | AG3NNK 33PC64 460851.25M8metric€66.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2703500 matriță rotundă Hss 3/8-16 Unc
€65.39 /unitate