Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes

În stoc
Element: AH3ZEH Model: 2886701Crucea Ref: 33YD65

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă288
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală2.125 "
Diametrul tijei.0.168 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet# 8-36
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 2846201 Dop de robinet cu vârf spiralat 1-3/8-12 S/O 4 caneluri | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-12€822.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes
€14.57 /unitate