Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2887001 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o | AG3NUE 33PD82

OSG 2887001 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o

În stoc
Articol: AG3NUE Model: 2887001Crucea Ref: 33PD82
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
€28.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă288
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală20
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.242 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1023701 Dop de robinet cu canelu drept #6x32 S/o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Buton de flaut drept102dop11 / 16 "UNC32"€14.36
OSG 1024301 Dop de robinet cu caneluri drepte #8x32 S/o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Buton de flaut drept102dop3 / 4 "UNC42.125 "€14.58
OSG 1111801101 Dop de robinet cu punct spiralat 10 x 1.50 mm S/o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Atingeți punctul spiral11118dop32mmMetric grosier3152mm€117.87
OSG 1213601 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NQL 33PD17 1213601#10Atingeți punctul spiral105dop7 / 8 "UNC32.375 "€16.82
OSG 1214001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NQM 33PD18 1214001#10Atingeți punctul spiral105dop7 / 8 "UNF32.375 "€15.91
OSG 1290001 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 S/o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Buton de flaut drept916dop1"UNC46"€118.83
OSG 1593401 Spiral Point Tap Oversize Plug #10x24 S/o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Atingeți punctul spiral105HMufă supradimensionată7 / 8 "UNC22.375 "€20.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2887001 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o
€28.97 /unitate