Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 30204801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/4 Inch x 16 S/O | AG4HGL 33ZE44

OSG 30204801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 16 S/O

În stoc
Articol: AG4HGL Model: 30204801Crucea Ref: 33ZE44
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
€340.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă302
MaterialVA-3
Număr de flauturi4
Lungime totală4 11 / 16 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.987 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 30201701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 24 S/O | AG4GRA 33ZD87 3020170133.375 "24H20.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 24 S/O | AG4GRC 33ZD89 3020180133.375 "24H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201001 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 20 S/O | AG4HDR 33ZD73 3020100132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€70.83
OSG 30201101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 20 S/O | AG4HDU 33ZD75 3020110132 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€70.83
OSG 30201501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 16 S/O | AG4HEC 33ZD83 3020150133.375 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30201601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 16 S/O | AG4HEE 33ZD85 3020160133.375 "16H40.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€114.60
OSG 30202401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/2 inch x 13 S/O | AG4HEP 33ZD99 3020240143 13 / 16 "13H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€209.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 30204801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 16 S/O
€340.35 /unitate