Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3052010 Freză cu capăt din carbură bilă 45.00 mm Oal 2 Flute | AG3NKL 33PA68

OSG 3052010 Minge de freză din carbură 45.00 mm Oal 2 flute

În stoc
Articol: AG3NKL Model: 3052010Crucea Ref: 33PA68

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€107.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
finalizareaWXS (R)
CalitateCarbură de microgranule
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.6mm
Număr listă4590
Materialcarbid
Dia de frezare.2.00mm
Număr de flauturi2
Lungime totală45mm
Diametrul tijei.4.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (Da)
    • Compatibilitate întărită (H) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (Da)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiRaza de colțTipul dimensiuniiLungime totalăDiametrul tijei.finalizareaLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG 3050602 Freză de capăt din carbură bilă 2.0 mm Nl 2 caneluri | AG3NKE 33PA62 30506022-metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€112.98
OSG 3051004 Minge pentru freza cu capat din carbură 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€105.25
OSG 3051008 Minge pentru freza cu capat din carbură 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€108.59
OSG 3102001 Freză din carbură Colț R. 0.1 Cr 2 Flute | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€129.75
OSG 3102007 Freză din carbură Colț R. 0.2 Cr 2 Flute | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€126.25
OSG 36041411 Freză cu capăt din carbură pătrată cu diametrul de 1/2 inch Lxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Fracțional Inch3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€210.64
OSG 36100611 Minge pentru freza cu capat din carbură cu diametrul de 1/4 inch Lxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Fracțional Inch3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "3610€120.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3052010 Minge de freză din carbură 45.00 mm Oal 2 flute
€107.73 /unitate