Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3132618 Square End Mill, Single End, 1.60 mm Milling Dia, 2.40 mm Length Of Cut | CT6VZG 35AP48

OSG 3132618 Freză de capăt pătrată, un singur capăt, 1.60 mm diametru de frezare, 2.40 mm lungime de tăiere

În stoc
Articol: CT6VZG Model: 3132618Crucea Ref: 35AP48
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
€91.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG HP410-0197 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, diametru de frezare 0.50 mm, lungime de tăiere 0.70 mm | CT6RRW 35CJ89 HP410-0197€58.54
OSG HP410-0236 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 0.60 mm diametru de frezare, 0.90 mm lungime de tăiere | CT6RRX 35CJ90 HP410-0236€59.54
OSG HP410-0787 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, diametru de frezare 2 mm, lungime de tăiere 3 mm | CT6RUU 35CK01 HP410-0787€48.80
OSG HP410-0984 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 2.50 mm diametru de frezare, 3.70 mm lungime de tăiere | CT6RVA 35CK03 HP410-0984€50.09
OSG HP411-1181 Freză cu capăt pătrată, carbură, un singur capăt, 3 mm diametru de frezare, 4.50 mm lungime de tăiere | CT6RVM 35CK25 HP411-1181€59.40
OSG HP410-0938 Freză cu capăt pătrat, carbură, un singur capăt, diametru de frezare de 3/32 inchi, lungime de tăiere 9/64 inch | CT6RWC 35CK02 HP410-0938€49.94
OSG 3041030 Freză de capăt pătrată, carbură, finisaj Wxs, un capăt, diametru de frezare 3 mm, lungime de tăiere 8 mm | CT6RXE 2WDJ2 3041030€138.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3132618 Freză de capăt pătrată, un singur capăt, 1.60 mm diametru de frezare, 2.40 mm lungime de tăiere
€91.10 /unitate