Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3147903 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 Nitrură | AG4GEM 33YX54

OSG 3147903 Inferioară robinet cu canelură dreaptă 1/4 inch x 20 nitrură

În stoc
Articol: AG4GEM Model: 3147903Crucea Ref: 33YX54
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
€21.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareanitrură
Număr listă114
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Smoală20
Limite diametrul pasului2B + supradimensionat
Diametrul tijei.0.255 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr de flauturiLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 3141203 Dop de robinet cu caneluri drepte #2x56 Nitrură | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56H7 supradimensionat0.141 "#2€40.35
OSG 3141303 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #2x56 Nitrură | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56H7 supradimensionat0.141 "#2€34.87
OSG 3141803 Dop de robinet cu caneluri drepte #2x56 Nitrură | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC562B + supradimensionat0.141 "#2€34.82
OSG 3141903 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #2x56 Nitrură | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC562B + supradimensionat0.141 "#2€35.61
OSG 3142203 Dop de robinet cu caneluri drepte #4x40 Nitrură | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40H7 supradimensionat0.141 "#4€23.55
OSG 3142303 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #4x40 Nitrură | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40H7 supradimensionat0.141 "#4€23.55
OSG 3142803 Dop de robinet cu caneluri drepte #4x40 Nitrură | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC402B + supradimensionat0.141 "#4€23.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3147903 Inferioară robinet cu canelură dreaptă 1/4 inch x 20 nitrură
€21.18 /unitate