Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3298016 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 24 dia | AG4GHJ 33YY22

OSG 3298016 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 24 dia

În stoc
Post: AG4GHJ Model: 3298016Crucea Ref: 33YY22
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
€1,329.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaZIUA
Număr listă329
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală100mm
Smoală24
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.381 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0878
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3291216 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€549.97
OSG 3291316 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€644.99
OSG 3291416 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€797.08
OSG 3291516 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291616 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€807.69
OSG 3291716 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 20 Dia | AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€829.07
OSG 3291816 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 28 Dia | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€829.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3298016 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 24 dia
€1,329.85 /unitate