Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3318690 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 83 mm Overall Length | CT6EUW 34XJ77

OSG 3318690 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 83 mm Overall Length

În stoc
Articol: CT6EUW Model: 3318690Crucea Ref: 34XJ77

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€221.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 8673040 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 10.40 mm, Lungime totală 118 mm, Carbură | CT6CAC 405J95 8673040Burghie Jobber€264.66
OSG 8668075 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 10.75 mm, Lungime totală 146 mm | CT6CAE 54LP47 8668075Burghie Jobber€407.06
OSG 8673090 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 10.90 mm, Carbură, Dp de găurire 71 mm | CT6CAF 405K02 8673090Burghie Jobber€274.85
OSG 8693280 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 12.80 mm, Lungime totală 167 mm | CT6CAH 405R32 8693280Burghie Jobber€487.16
OSG HP245-5079 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 12.90 mm, Lungime totală 124 mm | CT6CAJ 34YD93 HP245-5079Burghie Jobber€264.07
OSG 8668370 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 13.70 mm, Carbură, Dp de găurire maxim 110 mm | CT6CAK 54LR15 8668370Burghie Jobber€559.21
OSG 651012511 Burghie Jobber, Dimensiune burghie de 3.18 mm, Lungime totală de 86 mm | CT6CAV 405N59 651012511Burghie Jobber€179.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3318690 Jobber Length Drill Bit, I Drill Bit Size, 83 mm Overall Length
€221.82 /unitate