Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3370716143 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 14 Hr | AG4BRR 33XT30

OSG 3370716143 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 14 ore

În stoc
Articol: AG4BRR Model: 3370716143Crucea Ref: 33XT30
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
€169.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaHR
Număr listă337NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3370001083 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 8 h | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001085 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 8 h | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001123 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 12 h | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370001125 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 12 h | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "€825.92
OSG 3370002562 Dop de robinet cu vârf spiralat #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€157.05
OSG 3370004402 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€105.40
OSG 3370004403 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "€105.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3370716143 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 14 ore
€169.57 /unitate