Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34400608 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm V Coating | AG4HTT 33ZG94

OSG 34400608 Dop de robinet cu vârf spiralat 6 x 1.00 mm Acoperire în V

În stoc
Articol: AG4HTT Model: 34400608Crucea Ref: 33ZG94
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
€90.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă344STI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală69mm
Smoală1.00mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.8.08mm
MărimeaM6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului34mm
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLimite diametrul pasuluifinalizareaArticolDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1714608 Dop de robinet cu vârf spiralat #2x56 V Acoperire | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.141 "#2dop9 / 16 "ITS€119.83
OSG 1714708 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x40 V Acoperire | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.141 "#4dop11 / 16 "ITS€79.85
OSG 1714808 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.194 "#6dop7 / 8 "ITS€66.84
OSG 1714908 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 V Acoperire | AG4HND 33ZF82 1714908H3V AcoperireAtingeți punctul spiral0.194 "#6dop7 / 8 "ITS€66.84
OSG 1715008 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.22 "#8dop15 / 16 "ITS€66.84
OSG 1715108 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 V Acoperire | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V AcoperireAtingeți punctul spiral0.22 "#8dop15 / 16 "ITS€66.84
OSG 1715208 Dop de robinet cu punct spiralat #10x32 V Acoperire | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V AcoperireAtingeți punctul spiral0.255 "#10dop1"ITS€68.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34400608 Dop de robinet cu vârf spiralat 6 x 1.00 mm Acoperire în V
€90.85 /unitate