Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 404-1378-BN Freză cu capat din carbură 404bn 3.5 mm Diametru 12 mm Tăiere | AC4VDC 30M010

OSG 404-1378-BN Freză cu capat din carbură 404bn 3.5 mm Diametru 12 mm Tăiere

În stoc
Element: AC4VDC Model: 404-1378-BNCrucea Ref: 30M010
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
€30.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3.5mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaLuminos
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii12mm
Număr listă404BN
Materialcarbid
Dia de frezare.3.50mm
Număr de flauturi4
Lungime totală51mm
Diametrul tijei.4.00mm
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăRaza de colțDiametruDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 404-0312 Freză de capăt din carbură 404 1/32 Diametru 1/8 Lungime de tăiere | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€29.81
OSG 404-031211 Freză din carbură 404 1/32 Diametru 1/8 Lungime de tăiere | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€33.46
OSG 404-0394 Freză cu capat din carbură 404 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€34.62
OSG 404-039411 Freză de capăt din carbură 404 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€35.07
OSG 404-0394-BN Freză cu capat din carbură 404bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€43.08
OSG 404-0394-BN11 Freză cu capat din carbură 404bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€38.12
OSG 404-0469 Freză din carbură 404 3/64 Diametru 9/64 Lungime de tăiere | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 404-1378-BN Freză cu capat din carbură 404bn 3.5 mm Diametru 12 mm Tăiere
€30.69 /unitate