Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 706-1000-060 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 1/4 inch total Lg | CT4YRA 34YL95

OSG 706-1000-060 Countersink, 1 Inch Body Dia, 1/2 Inch Shank Dia, Bright Finish, 3 1/4 Inch Overall Lg

În stoc
Articol: CT4YRA Model: 706-1000-060Crucea Ref: 34YL95

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€289.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 700-1000 Sculare, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 1/4 inch total Lg | CT4YQZ 34YL50 700-1000€274.89
OSG 700-1001 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRB 34YL51 700-1001€257.88
OSG 701-1001 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRC 34YL78 701-1001€169.82
OSG 706-1000-082 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRD 34YL96 706-1000-082€242.06
OSG 701-1002 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRE 34YL79 701-1002€169.68
OSG 706-1000-090 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRF 34YL97 706-1000-090€242.30
OSG 700-1002 Freză, 1 inch cu diametrul corpului, 1/2 inch cu diametrul tijei, finisaj strălucitor, 3 inch total Lg | CT4YRG 34YL52 700-1002€222.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 706-1000-060 Countersink, 1 Inch Body Dia, 1/2 Inch Shank Dia, Bright Finish, 3 1/4 Inch Overall Lg
€289.50 /unitate