Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 800-8006-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADR 33ZW36

OSG 800-8006-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH4ADR Model: 800-8006-30Crucea Ref: 33ZW36
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii12mm
RPM max80,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSF-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 800-8005 Arbore cu freză din carbură 1/8 inch | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44€20.49
OSG 800-8006 Arbore cu freză din carbură de 1/8 inch | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€20.49
OSG 800-8020 Arbore cu freză din carbură 1/8 inch | AH4ADK 33ZW30 800-80201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41€20.49
OSG 800-8005-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€20.49
OSG 800-8020-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AEG 33ZW50 800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41€20.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 800-8006-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€20.49 /unitate