Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL LINE-SA-W Baghetă de mână din oțel Aplicator de marcare a liniilor cu roți

În stoc
Articol: AG7VNH Model: LINE-SA-W

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€138.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBagheta de marcare cu roți
Capacitate15 fl. oz.
Caster Dia.4"
Dia roata cu rotire.4"
Lățimea rotorului1"
CuloriAlbastru
DIY sau ProfesionalDIY
PrindereDa
Înălţime38 1 / 2 "
Include(1) Aplicator portabil pentru marcator de linii cu baghetă cu roți
Sfat interschimbabilNu
Lungime6 1 / 2 "
MaterialOţel
Presiune maximă365 psi
Max. Dimensiune sfatVopsea de marcare a liniilor cu vârf
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la rupereDa
Vârful de pulverizare furnizatDa
Lățimea dungilor1 1 / 4 "
Lăţime5 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeIncludeLungimeLăţimePreț
VESTIL LINE-SA aplicator portabil pentru marcaj cu baghetă | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Aplicator portabil pentru marcator de linie baghetă5 1 / 4 "5"€112.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LINE-SA-W Baghetă de mână din oțel Aplicator de marcare a liniilor cu roți
€138.39 /unitate